Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 134A; T2; SEMITOP2; Ifsm: 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK120KQ12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 120 KQ 12 24302703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,85V
Vorwärtsstrom: 134A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T2
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.