Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 101A; T63; SEMITOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100WT16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 WT 16 24910630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 101A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x2
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T63
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.