Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 100A; SEMITOP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100TAA12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 TAA 12 24914020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 100a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,85V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.