Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; TO3; schwarz; L: 37,5mm; W: 70mm; H: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; TO3; schwarz; L: 37,5mm; W: 70mm; H: 15mm
Radiator: geprägt; gerippt; TO3; schwarz; L: 37,5mm; W: 70mm; H: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK07/37.5/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 07 37,5 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 70mm
Material: Aluminium
Höhe: 15mm
Länge: 37,5mm
Anwendung: TO3
Thermischer Widerstand: 4,5K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.