Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; 5VDC; Auflösung: 240x320; 2,8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; 5VDC; Auflösung: 240x320; 2,8"
Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; 5VDC; Auflösung: 240x320; 2,8"
Artikel-Nr.:
     2805-SK-28PTU-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-28PTU-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: 4D Systems
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Dokumentation;Adapter 4D Serial PI;Verbindungskabel;Stiftleisten;Anzeigemodul;MicroSD-Karte 2GB;uUSB-PA5 Steuergerät
Schnittstelle: I2C;UART
Display-Auflösung: 240x320
Displayabmessung (H x B): 43,2x57,6mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Lautsprecher;MicroSD-Buchse;Audio-Verstärker;I/O x13;Lithium-Ionen Akkuladegerät
Kontrast: 250:1
Display-Eigenschaften: inteligent
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: PICASO
Helligkeit: 150cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 46,44*
€ 63,20*
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 109,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 38,50*
Zubehör
Sonitron
PAA-SAMPLE KIT V2
ab € 191,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.