Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Fuß; H: 2,5mm; schwarz; Polyurethan; Bumpon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebender Fuß; H: 2,5mm; schwarz; Polyurethan; Bumpon
Selbstklebender Fuß; H: 2,5mm; schwarz; Polyurethan; Bumpon
Artikel-Nr.:
     2805-SJ5007/BK
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schranktürbumper
Hersteller: 3M
Farbe: schwarz
Material: Polyurethan
Höhe: 2,5mm
Klebe-Art: Naturkautschuk
Shore-Härte: 70
Montage Element-Typ: selbstklebender Fuß
Abmessungen: 10,5x10,5mm
Herstellerserie: Bumpon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3000
€ 6,95*
ab € 0,0822*
€ 0,1007*
Lager 2805
54
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,1499*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 405000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 8,0946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
62313
ab € 99,68*
Zubehör
3M
89794822
ab € 10,96*
Zubehör
3M
89794855
ab € 25,36*
Zubehör
3M
3632533
ab € 4.426,1802*
Zubehör
3M
8812
ab € 1,26*
Zubehör
3M
SJ5017S
ab € 0,19325*
Zubehör
3M
SJ5023G
ab € 0,179*
Zubehör
3M
SJ5312T
ab € 0,07257*
Zubehör
3M
SJ5382T
ab € 0,0599*
Zubehör
3M
SJ6506T
ab € 0,0737*
Zubehör
3M
36852
ab € 424,66*
Zubehör
3M
S-60710
ab € 28,69*
Zubehör
3M
FT-10
ab € 157,76*
Zubehör
3M
FT-30
ab € 157,32*
Zubehör
3M
3526S15
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.