Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 35VAC; 45VDC; 56V; 2000A; -40÷105°C; 33J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 35VAC; 45VDC; 56V; 2000A; -40÷105°C; 33J
Varistor: Metalloxid; THT; 35VAC; 45VDC; 56V; 2000A; -40÷105°C; 33J
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S20K35
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0350K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø1x25mm
Max. Betriebsspannung: 35V AC;45V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 56V
2 ms Energie: 33J
Varistorstrom max. 8/20µs: 2kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø22,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,04*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,17*
1 Tag
2094
1
€ 14,99*
ab € 0,439*
€ 1,346*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.