Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 20VAC; 26VDC; 33V; 2000A; -40÷105°C; 18J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 20VAC; 26VDC; 33V; 2000A; -40÷105°C; 18J
Varistor: Metalloxid; THT; 20VAC; 26VDC; 33V; 2000A; -40÷105°C; 18J
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S20K20
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0200K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø1x30mm
Max. Betriebsspannung: 20V AC;26V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 33V
2 ms Energie: 18J
Varistorstrom max. 8/20µs: 2kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø22,5mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,98*
3
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,02*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 1,131*
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72220S0200K131
ab € 0,527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.