Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 320VAC; 420VDC; 510V; 4500A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S14K320
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0321K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø0,8x25mm
Max. Betriebsspannung: 320V AC;420V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 510V
2 ms Energie: 84J
Varistorstrom max. 8/20µs: 4,5kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø15,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0991*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.