Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 230VAC; 300VDC; 595V; 4500A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 230VAC; 300VDC; 595V; 4500A; -40÷105°C
Varistor: Metalloxid; THT; 230VAC; 300VDC; 595V; 4500A; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S14K230
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0231K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø0,8x25mm
Max. Betriebsspannung: 230V AC;300V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 595V
2 ms Energie: 60J
Varistorstrom max. 8/20µs: 4,5kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø14mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,48*
1 Tag
3024
5
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,517*
3
€ 5,95*
ab € 0,6464*
€ 1,1741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MOV-14D361KTR
ab € 0,0937*
Ähnlich
Panasonic
ERZE11A361
ab € 0,189*
Ähnlich
Panasonic
ERZE10A361
ab € 0,0989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.