Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 100A; -40÷105°C; 700mJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 100A; -40÷105°C; 700mJ
Varistor: Metalloxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 100A; -40÷105°C; 700mJ
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S05K25
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72205S0250K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø0,6x30mm
Max. Betriebsspannung: 25V AC;31V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 39V
2 ms Energie: 0,7J
Varistorstrom max. 8/20µs: 100A
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,1739*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,202*
1 Tag
279
5
€ 5,95*
ab € 0,2178*
€ 0,5197*
1 Tag
2175
1
€ 14,99*
ab € 0,0994*
€ 0,5515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,739* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.