Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF UL/CSA; 3G1,5mm2; Cu; Line; Silikon; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL SiHF UL/CSA 3G1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL SiHF UL/CSA 3G1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF-UL-3G1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...150°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 4476
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;UV-Strahlung;Wasser;Oxidation;Temperatur
Leitungs-Art: SiHF UL/CSA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 9,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54332*
€ 3,91332*
100
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,01*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,50*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 11,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 11,24*
€ 13,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,00*
€ 13,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,24*
€ 8,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.