Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; schwarz; -60÷180°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; schwarz; -60÷180°C
Leitungen; SiFF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; schwarz; -60÷180°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIFF2.50-B
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiFF
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,278*
€ 2,878*
100
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 7,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.