Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiFF; 1x10mm2; Line; Cu; Silikon; schwarz; -60÷180°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiFF; 1x10mm2; Line; Cu; Silikon; schwarz; -60÷180°C
Leitungen; SiFF; 1x10mm2; Line; Cu; Silikon; schwarz; -60÷180°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIFF10.0-B
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiFF
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x10mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,8756*
€ 9,7956*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 17,84*
100
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 22,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,84*
€ 21,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,86*
€ 20,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,17*
€ 15,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.