Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiF; 1x16mm2; Line; Cu; Silikon; braun; -60÷180°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiF; 1x16mm2; Line; Cu; Silikon; braun; -60÷180°C
Leitungen; SiF; 1x16mm2; Line; Cu; Silikon; braun; -60÷180°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIF16.0-BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiF
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Leitungsaußendurchmesser: 7,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,24*
100
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 9,81*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 11,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 11,93*
€ 14,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,69*
€ 13,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,22*
€ 13,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 59,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.