Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiD; 1x1mm2; Draht; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiD; 1x1mm2; Draht; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 100m
Leitungen; SiD; 1x1mm2; Draht; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-SID1.00-RD
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     46502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht rot
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Wasser
Leitungs-Art: SiD
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Leitungsaußendurchmesser: 2,3mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, helukabel schaltdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,68*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,5101*
€ 0,6801*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.