Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladensteuerung; im Gehäuse,in Installationsdose; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blebox shutterBox Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz
blebox shutterBox Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SHUTTERBOX
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     SHUTTERBOX
EAN/GTIN:
     5900168580015
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Hersteller: BLEBOX
Montage: in Installationsdose;im Gehäuse
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 1W
Anzahl Kanäle: 2
Maximalstrom: 5A
Ausgangs-Art: SPDT
Anwendung: Gebäudeautomatik;intelligentes Haus;Personal Computer
Beschichtungsmaterial: Kunststoff;Polyurethan
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Anschlüsse: Schraubklemmen
Abmessungen: 40x48x20mm
Modul-Typ: Rolladensteuerung
Zusatzfunktionen: Steuerung über Mobiltelefon
Steuerung: kabellos
Kommunikationsprotokoll: µWiFi
Software: eigene mobile Anwendung;wBox
Anwendung - Serie/Produzent: Android;iPad;iPad mini;iPhone;Windows Phone
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.