Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 3-phasen; 2,2kW; 230/400VAC; 2860Umdr./Min; IP54; Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SHR90-2L/IE3
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SHR 90-2L/IE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
wechselstrommotor 2,2kw
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 2,2kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230/400V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 3-phasen
Nominaldrehung des Motors: 2860Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1
Achsenhub: 90
Anzahl der Pole: 2
Wirkungsgradklasse: IE1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.