Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Stimme; 10÷32VDC; 85dB; SG; IP65; 120x120x65mm; 260mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Stimme; 10÷32VDC; 85dB; SG; IP65; 120x120x65mm; 260mA
Signalgeber: Stimme; 10÷32VDC; 85dB; SG; IP65; 120x120x65mm; 260mA
Artikel-Nr.:
     2805-SG-WGW-IP65
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     SG-WGW2 IP65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
akustikelement signalsäule
Hersteller: W2
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...32V DC
Äußere Abmessungen: 120x120x65mm
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Lautstärke: 85dB
Passendes Zubehör: MA-01
Stromaufnahme: 260mA
Zusatzfunktionen: 6 Kommunikatoren
Herstellerserie: SG
Signalgeber-Typ: Stimme
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.