Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Entlüftungsventil; Gewinde: G 3/4"; L. ges: 36,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel mit Entlüftungsventil; Gewinde: G 3/4"; L. ges: 36,5mm
Deckel mit Entlüftungsventil; Gewinde: G 3/4"; L. ges: 36,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SFV.3/4-10MB
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     54681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
entlüftungsventil
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Gewinde: G 3/4"
Außendurchmesser: 42mm
Gesamtlänge: 36,5mm
Montage Element-Typ: Deckel mit Entlüftungsventil
Öffnungsdruck: 10mbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.