Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-SFH617A-3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH617A-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 4,2µs
Ausschaltzeit: 2,3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
678
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,39*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
100
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VO617A-3
ab € 0,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.