Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 100V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 100V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH601-3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH601-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Anschaltzeit: 4,2µs
Ausschaltzeit: 2,3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,56*
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 0,644*
2 Tage
2712
1
€ 14,99*
ab € 0,505*
€ 2,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.