Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 860nm; schwarz; 90mW; 20°; THT; 100mA; 1,7÷2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; 860nm; schwarz; 90mW; 20°; THT; 100mA; 1,7÷2V
IR Sender; 3mm; 860nm; schwarz; 90mW; 20°; THT; 100mA; 1,7÷2V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH4356
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,7...2V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 860nm
Diodenlinse: schwarz
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 20°
Optische Leistung: 90mW
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, ir emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,729*
1 Tag
8304
3
€ 5,95*
ab € 0,4371*
€ 0,9095*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.