Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; PLCC2; λp max: 980nm; 35V; 60°; λd: 750÷1120nm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFH320FA-3/4
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 320 FA-3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Leistung: 165mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Wellenlänge λd: 750...1120nm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 980nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,038mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,282*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.