Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 3mm; λp max: 900nm; 35V; 12°; λd: 730÷1120nm; 165mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 3mm; λp max: 900nm; 35V; 12°; λd: 730÷1120nm; 165mW
Fototransistor; 3mm; λp max: 900nm; 35V; 12°; λd: 730÷1120nm; 165mW
Artikel-Nr.:
     2805-SFH309FA-5
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 309 FA-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Leistung: 165mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 730...1120nm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 12°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,038mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,519*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.