Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 900nm; 750÷1100nm; 10°; 1nA; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 900nm; 750÷1100nm; 10°; 1nA; 150mW
Fotodiode IR PIN; 5mm; THT; 900nm; 750÷1100nm; 10°; 1nA; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-SFH213FA
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 213 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
:
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,44*
25
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
1 Tag
2958
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,72*
1 Tag
1166
5
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 1,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 1,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,06*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,0311*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,58*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,76*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.