Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 94°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 94°C
Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 94°C
Artikel-Nr.:
     2805-SF90R0
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     SF90R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
thermosicherung 250v 15a
Hersteller: SCHOTT
Betriebstemperatur: 88...92°C
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: thermisch
Max. Spannung: 250V AC
Grenztemperatur: 94°C
Herstellerserie: SF/R
Information: Erlaubte Anwendungen:
Computer, Büroausstattung, Telekommunikation, Messgeräte, Audio- und Videogeräte, Haushaltsgeräte, Werkzeugmaschinen, persönliche Elektrogeräte sowie Industriearbeiten usw.:
:
Nicht erlaubte Anwendungen::
Transportmittel (Fahrzeuge, Straßenbahnen, Boote und andere), Flugzeuge, Raumfahrtgeräte, medizinische und lebenserhaltende Geräte usw.:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,228*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.