Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 84°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 84°C
Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 84°C
Artikel-Nr.:
     2805-SF81R0
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     SF81R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
thermosicherung 250v 15a
Hersteller: SCHOTT
Betriebstemperatur: 80...84°C
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: thermisch
Max. Spannung: 250V AC
Grenztemperatur: 84°C
Herstellerserie: SF/R
Information: Erlaubte Anwendungen:
Computer, Büroausstattung, Telekommunikation, Messgeräte, Audio- und Videogeräte, Haushaltsgeräte, Werkzeugmaschinen, persönliche Elektrogeräte sowie Industriearbeiten usw.:
:
Nicht erlaubte Anwendungen::
Transportmittel (Fahrzeuge, Straßenbahnen, Boote und andere), Flugzeuge, Raumfahrtgeräte, medizinische und lebenserhaltende Geräte usw.:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.