Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 77°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 77°C
Sicherung: thermisch; 15A; SF/R; 77°C
Artikel-Nr.:
     2805-SF76R0
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     SF76R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
thermosicherung 250v 15a
Hersteller: SCHOTT
Betriebstemperatur: 76...80°C
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: thermisch
Max. Spannung: 250V AC
Grenztemperatur: 77°C
Herstellerserie: SF/R
Information: Erlaubte Anwendungen:
Computer, Büroausstattung, Telekommunikation, Messgeräte, Audio- und Videogeräte, Haushaltsgeräte, Werkzeugmaschinen, persönliche Elektrogeräte sowie Industriearbeiten usw.:
:
Nicht erlaubte Anwendungen::
Transportmittel (Fahrzeuge, Straßenbahnen, Boote und andere), Flugzeuge, Raumfahrtgeräte, medizinische und lebenserhaltende Geräte usw.:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.