Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 150V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 150V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 150V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF13G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF13G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0718*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01436* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.