Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; SF-C10; 24VDC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; SF-C10; 24VDC; für DIN-Schiene
Modul: Sicherheitsrelais; SF-C10; 24VDC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-SF-C13
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF-C13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: PANASONIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Versorgungsspannung: 24V DC
Anwendung: Sicherheitslichtschranken der Serie SF4B und SF4C
Passendes Zubehör: SF4C-F15;SF4C-F23;SF4C-F31;SF4C-F39;SF4C-F47;SF4C-F55;SF4C-F63;SF4C-H12;SF4C-H16;SF4C-H20;SF4C-H24;SF4C-H28;SF4C-H32;SF4C-H8
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Sicherheitskategorie: 4
Herstellerserie: SF-C10
Sicherheitsausgänge: NO x3
Nebenausgänge: NC x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.