Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 300A; SEMIX2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX302KT16S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX302KT16S 27890820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX2S
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.