Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 1-phasen; 1,1kW; 230VAC; 1360Umdr./Min; 7,7Nm; IP54; 8,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMHR90-4L
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SEMHR90-4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -15...40°C
Leistung: 1,1kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 8,1A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 1-phasen
Nominaldrehung des Motors: 1360Umdr./Min
Nennmoment: 7,7Nm
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1;erhöhtes Anlaufmoment;Gehäuse aus gezogenem Profilrohr
Achsenhub: 90
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.