Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 1-phasen; 1,1kW; 230VAC; 1300Umdr./Min; 8,08Nm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; 1-phasen; 1,1kW; 230VAC; 1300Umdr./Min; 8,08Nm; IP54
Motor: AC; 1-phasen; 1,1kW; 230VAC; 1300Umdr./Min; 8,08Nm; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-SEMH90-4L
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SEMH90-4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -15...40°C
Leistung: 1,1kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 7,8A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 1-phasen
Nominaldrehung des Motors: 1300Umdr./Min
Nennmoment: 8,08Nm
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1;erhöhtes Anlaufmoment
Achsenhub: 90
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.