Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 1-phasen; 0,37kW; 230VAC; 1350Umdr./Min; 2,62Nm; IP54; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; 1-phasen; 0,37kW; 230VAC; 1350Umdr./Min; 2,62Nm; IP54; 3A
Motor: AC; 1-phasen; 0,37kW; 230VAC; 1350Umdr./Min; 2,62Nm; IP54; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-SEMH80-4A
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SEMH80-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor 370w
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -15...40°C
Leistung: 0,37kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 1-phasen
Nominaldrehung des Motors: 1350Umdr./Min
Nennmoment: 2,62Nm
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1;erhöhtes Anlaufmoment
Achsenhub: 80
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.