Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 1-phasen; 0,18kW; 230VAC; 2780Umdr./Min; 0,62Nm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMH63-2B
Hersteller:
     BESEL
Herst.-Nr.:
     SEMH63-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
wechselstrommotor 0,18kw
ac-motor
Hersteller: BESEL
Farbe: RAL5010
Montage: Füße
Betriebstemperatur: -15...40°C
Leistung: 0,18kW
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 1,6A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Isolationsklasse: F
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 1-phasen
Nominaldrehung des Motors: 2780Umdr./Min
Nennmoment: 0,62Nm
Motoreneigenschaften: Dauerbetrieb S1;erhöhtes Anlaufmoment
Achsenhub: 63
Anzahl der Pole: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BESEL:
BESEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.