Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Strom; kontaktfrei; analog,Grove Interface (4-wire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Strom; kontaktfrei; analog,Grove Interface (4-wire)
Sensor: Strom; kontaktfrei; analog,Grove Interface (4-wire)
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-101020027
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     ELECTRICITY SENSOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Frequenz: 20Hz...20kHz
Setinhalt: Modul
Betriebsstrom: 2,5mA
Schnittstelle: analog;Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Sensor-Art: kontaktfrei
Sensoren-Typ: Strom
Herstellerserie: Grove
Integrierter Schaltkreis: TA12-200
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.