Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Industrie; microSD,MLC; UHS I U1; 8GB; 0÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; Industrie; microSD,MLC; UHS I U1; 8GB; 0÷70°C
Speicherkarte; Industrie; microSD,MLC; UHS I U1; 8GB; 0÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDU8GCMGRB
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SDU8GCMGRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Hersteller: GOODRAM INDUSTRIAL
Betriebstemperatur: 0...70°C
Speicherkapazität: 8GB
Karten-Art: microSD;MLC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Ausführung: Industrie
Geschwindigkeitsklasse: UHS I U1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOODRAM IN:
GOODRAM IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.