Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Industrie; pSLC,SD; UHS I U1; 4GB; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; Industrie; pSLC,SD; UHS I U1; 4GB; -40÷85°C
Speicherkarte; Industrie; pSLC,SD; UHS I U1; 4GB; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDC4GDPGRB
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SDC4GDPGRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte 4gb
Hersteller: GOODRAM INDUSTRIAL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Speicherkapazität: 4GB
Karten-Art: SD;pSLC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Ausführung: Industrie
Geschwindigkeitsklasse: UHS I U1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOODRAM IN:
GOODRAM IN
Weitere Suchbegriffe: sd card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.