Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 35V; 4A; 225W; doppelt,gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 35V; 4A; 225W; doppelt,gemeinsame Kathode
Diode: TVS Array; 35V; 4A; 225W; doppelt,gemeinsame Kathode
Artikel-Nr.:
     2805-SDC36C.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SDC36C.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4A
Durchbruchspannung: 35V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Verlustleistung pro Impuls max.: 225W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.