Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; NH-Sicherungen; NH1; 250A; Pole: 1; 1,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; NH-Sicherungen; NH1; 250A; Pole: 1; 1,5kV
Buchse; NH-Sicherungen; NH1; 250A; Pole: 1; 1,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-SD1-D-PV
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     SD1-D-PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Maximalstrom: 250A
Anwendung der Sicherungen: NH-Sicherungen
Sicherungsgröße: NH1
Max. Spannung: 1,5kV
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.