Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 350W; 6,2V; 24A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 350W; 6,2V; 24A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band
Diode: TVS; 350W; 6,2V; 24A; Unidirektional; SOD323; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SD05T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SD05T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 24A
Durchbruchspannung: 6,2V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0816*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0557*
€ 0,0859*
5
€ 5,95*
ab € 0,1729*
€ 0,351*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0721*
€ 0,4723*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4723*
€ 0,56204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semtech
SD05.TCT
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.