Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 4V; 20A; 0,35kW; Unidirektional; SOD323; SDxxLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD03LCTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SD03LCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 20A
Durchbruchspannung: 4V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SDxxLC
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.