Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160A; Anwendung: NH-Sicherungen; Sicherung: NH00; 690V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD00-PB
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     SD00-PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V
Nennstrom: 160A
Anwendung der Sicherungen: NH-Sicherungen
Sicherungsgröße: NH00
Sicherungs ZubehörTyp: Schutzsortiment
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherungen bussmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,74002*
€ 21,11062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,52001*
€ 19,65881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,98001*
€ 19,01621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.