Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 19÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 20A; SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 19÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 20A; SD
Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 19÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 20A; SD
Artikel-Nr.:
     2805-SD-100B-5
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-100B-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 199x98x38mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 20A
Isolationsspannung: 2kV
Eingangsspannung: 19...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 74%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Passendes Zubehör: DRP-03;DRL-02
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: SD
Gehäuse-Art: 902
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 44,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,59*
€ 45,81*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 41,87*
€ 57,40*
€ 8,95*
ab € 40,70*
€ 62,35*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 70,54*
€ 89,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.