Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilberter Kupferdraht; 1,5mm; 500g; Cu,versilbert; 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versilberter Kupferdraht; 1,5mm; 500g; Cu,versilbert; 30m
Versilberter Kupferdraht; 1,5mm; 500g; Cu,versilbert; 30m
Artikel-Nr.:
     2805-SCW-1.50/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     SCW-1.50/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert 1,5mm
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Betriebstemperatur: -200...800°C
Leitungs-Typ: versilberter Kupferdraht
Außendurchmesser: 1,5mm
Ader-Art: Cu;versilbert
Kabeleigenschaften: Silberbeschichtung min. 0,7μm
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,46*
€ 114,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,01*
€ 113,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 84,43*
€ 100,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,28*
€ 90,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,50*
€ 83,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,03*
€ 70,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.