Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilberter Kupferdraht; 1,2mm; 500g; Cu,versilbert; 49m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versilberter Kupferdraht; 1,2mm; 500g; Cu,versilbert; 49m
Versilberter Kupferdraht; 1,2mm; 500g; Cu,versilbert; 49m
Artikel-Nr.:
     2805-SCW-1.20/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     SCW-1.20/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert bq cable
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Betriebstemperatur: -200...800°C
Leitungs-Typ: versilberter Kupferdraht
Außendurchmesser: 1,2mm
Ader-Art: Cu;versilbert
Kabeleigenschaften: Silberbeschichtung min. 0,7μm
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 49m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,88*
€ 120,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,36*
€ 118,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 88,32*
€ 105,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,57*
€ 94,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,73*
€ 87,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 61,75*
€ 73,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.