Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilberter Kupferdraht; 0,9mm; 500g; Cu,versilbert; 88m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versilberter Kupferdraht; 0,9mm; 500g; Cu,versilbert; 88m
Versilberter Kupferdraht; 0,9mm; 500g; Cu,versilbert; 88m
Artikel-Nr.:
     2805-SCW-0.90/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     SCW-0.90/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert bq cable
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Betriebstemperatur: -200...800°C
Leitungs-Typ: versilberter Kupferdraht
Außendurchmesser: 0,9mm
Ader-Art: Cu;versilbert
Kabeleigenschaften: Silberbeschichtung min. 0,7μm
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 88m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,94*
€ 129,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,69*
€ 125,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 93,95*
€ 111,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,10*
€ 101,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,50*
€ 93,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,63*
€ 78,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.