Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilberter Kupferdraht; 0,8mm; 500g; Cu,versilbert; 110m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versilberter Kupferdraht; 0,8mm; 500g; Cu,versilbert; 110m
Versilberter Kupferdraht; 0,8mm; 500g; Cu,versilbert; 110m
Artikel-Nr.:
     2805-SCW-0.80/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     SCW-0.80/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert 0,8mm
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Betriebstemperatur: -200...800°C
Leitungs-Typ: versilberter Kupferdraht
Außendurchmesser: 0,8mm
Ader-Art: Cu;versilbert
Kabeleigenschaften: Silberbeschichtung min. 0,7μm
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 110m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,73*
€ 130,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,62*
€ 128,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,67*
€ 113,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,46*
€ 102,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,17*
€ 95,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,92*
€ 79,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.