Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilberter Kupferdraht; 0,6mm; 250g; Cu,versilbert; 104m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versilberter Kupferdraht; 0,6mm; 250g; Cu,versilbert; 104m
Versilberter Kupferdraht; 0,6mm; 250g; Cu,versilbert; 104m
Artikel-Nr.:
     2805-SCW-0.60/250
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     SCW-0.60/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Betriebstemperatur: -200...800°C
Leitungs-Typ: versilberter Kupferdraht
Außendurchmesser: 0,6mm
Ader-Art: Cu;versilbert
Kabeleigenschaften: Silberbeschichtung min. 0,7μm
Gewicht netto: 0,25kg
Packungsinhalt: 104m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,37*
€ 73,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,29*
€ 71,75
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.